Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Adapter Satz, 6 teilig 1/4" auf 3/8" - 3/8" auf 1/4" 3/8" auf 1/2" - 1/2" auf 3/8" 1/2" auf 3/4" - 3/4" auf 1/2"

Artikelnummer
Z00000529
EAN
4000146042595
Herstellernummer
4259
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
23,01 € 19,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000529
EAN
4000146042595
Herstellernummer
4259
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174, mit Kugelarretierung
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174, mit Kugelfangrille
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt
Verpackungin Kunststoff-Box
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Adapter Satz

  • 1/4" 25 mm 3/8"
  • 3/8" 25 mm 1/4"
  • 3/8" 33 mm 1/2"
  • 1/2" 36 mm 3/8"
  • 400 mm / 25 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente