• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 45%

GEDORE Quergriff ½" 292 mm

UVP: 19,94 € 11,01 € Netto 9,25 €
- 48%

GEDORE Umschaltknarre ½" 270 mm

UVP: 77,83 € 40,46 € Netto 34,00 €
- 39%

carolus Bit-Adapter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 2,37 € 1,45 € Netto 1,22 €
- 47%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ½" 13-tlg 6-kant 10-24 mm

UVP: 236,45 € 125,00 € Netto 105,04 €
- 53%

Bosch Adapter zu Steckschlüsseleinsätze, ¼", 50 mm, Innenvierkant

UVP: 25,45 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 45%

carolus SLIM SIXTY Steckschlüssel-Satz ⅜", 22-tlg

UVP: 103,89 € 57,24 € Netto 48,10 €
- 27%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 20 mm (3/4") 21-teilig V2318

UVP: 236,81 € 173,00 € Netto 145,38 €
- 23%

VIGOR Doppel-Ratschen-Ringschlüssel-Satz V1424 - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 136,85 € 105,27 € Netto 88,46 €

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 12-teilig

12 Stück pro Garnitur

160,67 € Netto 135,02 €

STAHLWILLE Steckschlüssel-Garnitur ¼"

29 Stück pro Garnitur

181,44 € Netto 152,47 €
- 33%

carolus Verlängerung ½", 125 mm

UVP: 5,94 € 4,00 € Netto 3,36 €

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 45 Zähne

36,00 € Netto 30,25 €

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 72 Zähne

39,00 € Netto 32,77 €
- 30%
- 37%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 31,00 € Netto 26,05 €
- 35%

HAZET Umschaltknarre 916SP - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 66,58 € 42,99 € Netto 36,13 €

STAHLWILLE Umschaltknarre 4018754177837

50,16 € Netto 42,15 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754012992

11,44 € Netto 9,61 €
- 29%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 10 mm (⅜") 61-teilig V2305

UVP: 88,65 € 62,99 € Netto 52,93 €
- 41%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 32%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 177,00 € Netto 148,74 €
- 47%

carolus Steckschlüssel-Satz ¼", 33-tlg

UVP: 93,53 € 50,00 € Netto 42,02 €

PROJAHN T Gleitgriff Adapter ½"(F) x ½"(M)

Artikelnummer:  
Z00003695 
EAN:  
4000146308011 
Herstellernummer:  
308001 
Marke:  
PROJAHN 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

5,40 €

Netto 4,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 1/2" x 1/2"
L 250 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gleitgriff-Adapter

  • T-Gleitgriff-Adapter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben