- 31%

HAZET Universalgelenk 1021 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)

Artikelnummer:  
Z00352795
EAN:  
4000896002054
Herstellernummer:  
1021
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 93,95 €
65,00 €

Netto 54,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Gelenk / gebogene Form Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Gesamtlänge 105
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 3316
Oberfläche verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Außen-Vierkant mit Kugel und Stiftsicherung
  • Innen-Vierkant (Robertson) mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben