Universalgelenk HINOX® 869X · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 36.5 mm

Artikelnummer: Z00354431
EAN: 4000896121373
Herstellernummer: 869X
HAZET
Universalgelenk HINOX® 869X · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 36.5 mm
UVP: 31,30 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,81 € VE 1 Stück Netto 20,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Zum Einsatz an Verschraubungen mit Störkanten
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 36.5
Gesamtlänge (für eClass) 36.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen