Gelenk-Ratschen-Ring-Maulschlüssel

Artikelnummer: Z00349511
EAN: 4047728028127
Herstellernummer: V2812
VIGOR
Gelenk-Ratschen-Ring-Maulschlüssel
Inkl. Steuern: 26,67 € VE 1 Stück Netto 22,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 72 Zähne = 5° Drehwinkel
  • Ratschenkopf 180°, schwenkbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 215
Höhe Maulkopf (mm) 7.6
Höhe Ringkopf1 (mm) 9.9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen