5Star™ Gelschreiber mit Druckmechanik/961044 blau 0,7mm

Artikelnummer: Z00028011
EAN: 3553231632801
Herstellernummer: 961044
5Star™ Gelschreiber mit Druckmechanik/961044 blau 0,7mm
Inkl. Steuern: 0,43 € VE 1 Stück Netto 0,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gehäusefarbe schwarz • Clip und Druckknopf in Schreibfarbe • Kugel-Ø 0,7 mm, Strichbreite 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen