5 Star 5Star™ Gelschreiber mit Druckmechanik/961048 rot 0,7mm

Artikelnummer: Z00028012
EAN: 3553231632818
Herstellernummer: 961048
5 Star 5Star™ Gelschreiber mit Druckmechanik/961048 rot 0,7mm
Inkl. Steuern: 0,44 € VE 1 Stück Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gehäusefarbe schwarz • Clip und Druckknopf in Schreibfarbe • Kugel-Ø 0,7 mm, Strichbreite 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen