BIC BIC Gelschreiber Atlantis Gel /895798, schwarz, 0,35mm

Artikelnummer: Z00019954
EAN: 70330344518
Herstellernummer: 895798
BIC BIC Gelschreiber Atlantis Gel /895798, schwarz, 0,35mm
Brutto Set-Preis 1,38 € Netto 1,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schaftfarbe = Schreibfarbe • gummierte Griffzone • Clip und Spitze aus Metall • dokumentenechte Tinte • Kugeldurchmesser 1,0 mm, Strichstärke 0,35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,35 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]