BIC Gelschreiber Atlantis Gel/895799, rot, 0,35mm

Artikelnummer: Z00019956
EAN: 70330344532
Herstellernummer: 895799
BIC Gelschreiber Atlantis Gel/895799, rot, 0,35mm
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schaftfarbe = Schreibfarbe • gummierte Griffzone • Clip und Spitze aus Metall • dokumentenechte Tinte • Kugeldurchmesser 1,0 mm, Strichstärke 0,35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,35 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen