BIC BIC Gelschreiber Cristal Gel/919236 rot 0,6mm

Artikelnummer: Z00013822
EAN: 70330192003
Herstellernummer: 919236
BIC BIC Gelschreiber Cristal Gel/919236 rot 0,6mm
Inkl. Steuern: 0,68 € VE 1 Stück Netto 0,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• dokumentenechte Tinte (ISO 14145-2) • milchig-transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes • Kappe, Schaft und Endstück in Schreibfarbe • Strichstärke 0,35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,6mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen