Pentel Pentel Gelschreiber BL77 EnerGel /BL77-A, schwarz, 0,35mm

Artikelnummer: Z00017536
EAN: 4902506070951
Herstellernummer: BL77-A
Pentel Pentel Gelschreiber BL77 EnerGel /BL77-A, schwarz, 0,35mm
Brutto Set-Preis 1,82 € Netto 1,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• super weich schreibende, schnell trocknende Gel-Tinte • Druckmechanik und Komfort-Griffzone • Strichstärke 0,35 mm, Kugeldurchmesser 0,7 mm • Gehäusefarbe in Schreibfarbe, silbern abgesetzt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,35 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]