Pentel Energel Liquid Gel-Tintenroller/BL57-C, blau, 0,35mm

Artikelnummer: Z00008526
EAN: 72512197646
Herstellernummer: BL57-C
Pentel Energel Liquid Gel-Tintenroller/BL57-C, blau, 0,35mm
Inkl. Steuern: 1,81 € VE 1 Stück Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durch High-Speed-Trockenzeit hervorragend für Linkshänder geeignet • mindestens 50 % recyceltes Material (ohne Mine und Tinte) • Kugel-Ø 0,7 mm, Strichstärke 0,35 mm und Kugel-Ø 0,5 mm, Strichstärke 1,0 mm • Gehäusefarbe in Schreibfarbe, silbern abgesetzt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,35 mm Strichstärke
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen