Pentel Pentel Energel Liquid Gel-Tintenroller/BL60-B, rot, 0,5mm

Artikelnummer: Z00008525
EAN: 72512197707
Herstellernummer: BL60-B
Pentel Pentel Energel Liquid Gel-Tintenroller/BL60-B, rot, 0,5mm
Brutto Set-Preis 2,37 € Netto 1,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durch High-Speed-Trockenzeit hervorragend für Linkshänder geeignet • mindestens 50 % recyceltes Material (ohne Mine und Tinte) • Kugel-Ø 0,7 mm, Strichstärke 0,35 mm und Kugel-Ø 0,5 mm, Strichstärke 1,0 mm • Gehäusefarbe in Schreibfarbe, silbern abgesetzt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]