Pentel Gel-Tintenroller K116 Komfort/K116-V, violett, 0,3mm

Artikelnummer: Z00014267
EAN: 3474377921256
Herstellernummer: K116-V
Pentel Gel-Tintenroller K116 Komfort/K116-V, violett, 0,3mm
Inkl. Steuern: 1,43 € VE 1 Stück Netto 1,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hybrid Gel-Tintenroller Komfort: Der Klassiker in Komfortausführung. Gummigriffzone für ermüdungsfreies Schreiben. Nachfüllbar. Strichstärke 0,3mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe violett
Format 0,3 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen