Pentel Gel-Tintenroller K118 Metallic/K118-X, gold, 0,4mm

Artikelnummer: Z00014237
EAN: 03474377923106
Herstellernummer: K118-X
Pentel Gel-Tintenroller K118 Metallic/K118-X, gold, 0,4mm
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 1 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für helle und dunkle Papiere geeignet • wasserfest und lichtecht • Kugel-Ø 0,8 mm, Strichstärke 0,4 mm • Gummigriffzone in Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gold
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen