Pentel Gel-Tintenroller K157 onliner/K157-C, blau, 0,35mm

Artikelnummer: Z00027176
EAN: 03474377922420
Herstellernummer: K157-C
Pentel Gel-Tintenroller K157 onliner/K157-C, blau, 0,35mm
Inkl. Steuern: 1,71 € VE 1 Stück Netto 1,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gummigriffzone und Druckmechanik • zusätzlich Minenrückzugsmechanik im Clip • Kugel-Ø 0,7 mm, Strichstärke 0,35 mm • Griffzone und Clip in Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,35 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen