Pentel Gelschreiber Hyper G blau/KL257-C, blau, Einzelstift

Artikelnummer: Z00026143
EAN: 4902506077691
Herstellernummer: KL257-C
Pentel Gelschreiber Hyper G blau/KL257-C, blau, Einzelstift
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 1 Stück Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Druckmechanik • gummierte Griffzone, Metallclip und Hologrammeffekte auf Gehäuse • wasser- und säurefeste Geltinte, lichtecht • mindestens 87% recyceltes Material (außer Mine, Tinte) • Strichstärke 0,35 mm • Gehäusefarbe gleich Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,35 mm
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen