Pentel Tintenroller EnerGel X/BL110-CX blau Kugel-Ø 1,0 mm, Strichstärke 0,5 mm

Artikelnummer: Z00497922
EAN: 00884851008862
Herstellernummer: BL110-CX
Pentel Tintenroller EnerGel X/BL110-CX blau Kugel-Ø 1,0 mm, Strichstärke 0,5 mm
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Modell mit Druckmechanik • Metallspitze, ideal für Vielschreiber und Linkshänder • Gehäusefarbe in Schreibfarbe • Kugel-Ø 1,0 mm, Strichstärke 0,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur Kugel-Ø 1,0 mm, Strichstärke 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen