PILOT Gelschreiber G-1-Grip/2609001, schwarz, 0,4mm

Artikelnummer: Z00025929
EAN: 4902505158919
Herstellernummer: 2609001
PILOT Gelschreiber G-1-Grip/2609001, schwarz, 0,4mm
Brutto Set-Preis 1,64 € Netto 1,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Edelstahlspitze und gummierte Griffzone für hohen Schreibkomfort • durchschreibefähig • Griffzone in Schreibfarbe • Strichstärke 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]