PILOT Gelschreiber G-1-Grip/2609002, rot, 0,4mm

Artikelnummer: Z00025928
EAN: 04902505158841
Herstellernummer: 2609002
PILOT Gelschreiber G-1-Grip/2609002, rot, 0,4mm
Inkl. Steuern: 1,79 € VE 1 Stück Netto 1,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Edelstahlspitze und gummierte Griffzone für hohen Schreibkomfort • durchschreibefähig • Griffzone in Schreibfarbe • Strichstärke 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen