ZEBRA Kugelschreiber/46550 schwarz hellblau 0,24mm

Artikelnummer: Z00011417
EAN: 04901681465507
Herstellernummer: 46550
ZEBRA Kugelschreiber/46550 schwarz hellblau 0,24mm
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• weiche Gummigriffzone für hervorragende Kontrolle und Schreibkomfort • leicht fließende, jetzt noch schneller trocknende Gel-Tinte • durchscheinendes Gehäuse für Sicht auf Tintenfarbe und -stand • Schaftfarbe gleich Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellblau
Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen