ZEBRA ZEBRA Kugelschreiber Sarasa/46730 rot

Artikelnummer: Z00011422
EAN: 4901681134038
Herstellernummer: 46730
ZEBRA ZEBRA Kugelschreiber Sarasa/46730 rot
Brutto Set-Preis 1,54 € Netto 1,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• weiche Gummigriffzone für hervorragende Kontrolle und Schreibkomfort • leicht fließende, jetzt noch schneller trocknende Gel-Tinte • durchscheinendes Gehäuse für Sicht auf Tintenfarbe und -stand • Schaftfarbe gleich Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,5 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]