Geradschleifer GGS 16

Artikelnummer: Z00188564
EAN: 3165140023399
Herstellernummer: 0601209103
Geradschleifer GGS 16
Inkl. Steuern: 495,00 € VE 1 Stück Netto 415,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Geradschleifer GGS 16, der Stärkste von Bosch mit Zangenspannung, starker 900-Watt-Motor, geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Durchmesser 6, 8, 10 mm und 1/4 Zoll, besonders präziser Rundlauf durch Zangenspannung, wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung, Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, gute Handhabung auch für Linkshänder, Maulschlüssel SW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505), Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511), Spannzange 8 mm (1 608 570 041)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 12.679
Sanftanlauf Nein
Produktart Geradschleifer
Packung (L/B/H) 750 x 147 x 115 mm
Min. Leerlaufdrehzahl 16000
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor nein
Breite (mm) 147
Direktkühlung nein
Bosch-SDS-System nein
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 750
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 147
Abgabeleistung (W) 480
max. Schleifkörper-Ø (mm) 50
Max. Leerlaufdrehzahl 16000
Max. Frequenz 60
max. Spannzangen-Ø 10 mm
Min. Frequenz 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 115
Leistungsaufnahme (W) 900
Länge (mm) 750
Leerlaufdrehzahl (min-1) 16000

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen