Geradschleifer GGS 28 CE

Artikelnummer: Z00188568
EAN: 3165140584814
Herstellernummer: 0601220100
Bosch
Geradschleifer GGS 28 CE
UVP: 308,21 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 223,33 € VE 1 Stück Netto 187,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geradschleifer GGS 28 CE, der Handliche für universelle Schleifarbeiten, kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten, kraftvoller 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt, KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab, geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten, Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung, neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit aufgrund doppelt abgedichteter Kugellager, gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwuchtigem Zubehör, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, stationär einsetzbar durch Spannhals mit 43 mm Aufnahme, 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien, Spanneinheit (Spannmutter und Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474), 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überlastschutz Ja
Spindelhals-Ø (mm) 43
Spannung, elektrisch (V) 230
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 8.467
Sanftanlauf Ja
Produktart Geradschleifer
Schlüsselfläche Spannmutter (mm²) 19
Schlüsselfläche Schleifspindel (mm²) 19
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 160
Direktkühlung ja
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 420
Abmessung Höhe (mm) 126
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 380
max. Schleifkörper-Ø (mm) 50
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 28000
Max. Frequenz (Hz) 60
max. Spannzangen-Ø 8 mm
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 10000
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 126
Leistungsaufnahme (W) 650
Länge (mm) 420
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10000 – 28000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen