Geradschleifer GGS 28 LC

Artikelnummer: Z00188569
EAN: 3165140584838
Herstellernummer: 0601221000
Geradschleifer GGS 28 LC
UVP: 439,11 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 351,24 € VE 1 Stück Netto 295,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geradschleifer GGS 28 LC, perfekte Handhabung für anspruchsvolle Schleifarbeiten, kraftvoller 650-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf, lange, schlanke Schleifspindel, besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab, für hohen Anwenderschutz, geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten, Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung, neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten, kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025), Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024), Spanneinheit (Spannmutter und Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überlastschutz Ja
Spindelhals-Ø (mm) 43
Spannung, elektrisch (V) 230
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 9.130
Sanftanlauf Ja
Produktart Geradschleifer
Schlüsselfläche Spannmutter (mm²) 19
Schlüsselfläche Schleifspindel (mm²) 13
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor ja
Breite (mm) 160
Direktkühlung ja
Bosch-SDS-System nein
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 505
Abmessung Höhe (mm) 113
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 380
max. Schleifkörper-Ø (mm) 50
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Frequenz (Hz) 60
max. Spannzangen-Ø 8 mm
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop ja
Höhe (mm) 75
Leistungsaufnahme (W) 650
Länge (mm) 375
Leerlaufdrehzahl (min-1) 28000

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen