Geradschleifer GGS 28 LCE

Artikelnummer: Z00430475
EAN: 4250284787487
Geradschleifer GGS 28 LCE
Inkl. Steuern: 418,61 € VE 1 Stück Netto 351,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GGS 28 LCE

- Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten - Kraftvoller 650-W-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt - KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab - Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten - Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors - Stationär einsetzbar durch Spannhals mit Aufnahme 43 mm - Axialspindel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindelhals-Ø (mm) 43
Abgabeleistung (W) 380
Modell GGS 28 LCE
Nennaufnahme (W) 650
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10.000-28.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen