Geradschleifer GGS 6 S

Artikelnummer: Z00188565
EAN: 3165140070980
Herstellernummer: 0601214103
Bosch
Geradschleifer GGS 6 S
Inkl. Steuern: 571,69 € VE 1 Stück Netto 480,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Geradschleifer GGS 6 S, der Stärkste von Bosch mit Schnellspannmutter, starker 1.150-Watt-Motor für hohe Abtragsleistung, mit Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel ohne Werkzeug, Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Tri-Control-Sicherheitsschalter, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, gute Handhabung auch für Linkshänder, Zweilochschlüssel (1 607 950 048), Sechskantstiftschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007), Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014), Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011), Rundmutter (1 603 345 034), Spannflansch 65 mm Durchmesser (1 605 703 065), Haltestift (1 603 101 017)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überlastschutz Nein
Spindelhals-Ø (mm) 43
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 12.506
Sanftanlauf Nein
Produktart Geradschleifer
Packung (L/B/H) 750 x 145 x 115 mm
Min. Leerlaufdrehzahl 6800
Constant-Electronic Nein
Champion-Motor nein
Breite (mm) 145
Direktkühlung ja
Bosch-SDS-System ja
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 750
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 145
Abgabeleistung (W) 670
max. Schleifkörper-Ø (mm) 125
Max. Leerlaufdrehzahl 6800
Max. Frequenz 60
max. Spannzangen-Ø 20 mm/Spindel M14
Min. Frequenz 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 115
Leistungsaufnahme (W) 1150
Länge (mm) 750
Leerlaufdrehzahl (min-1) 6800

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen