Bosch Geradschleifer GGS 8 CE

Artikelnummer: Z00188571
EAN: 3165140584852
Herstellernummer: 0 601 222 100
Bosch Geradschleifer GGS 8 CE
UVP: 644,33 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 423,70 € Netto 356,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geradschleifer GGS 8 CE, der leistungsstarke Spezialist für Oberflächen, kraftvoller 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf, handliche Bauform und hohes Drehmoment, ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör, KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab, für hohen Anwenderschutz, geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit, Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung, neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025), Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024), Spanneinheit (Spannmutter und Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Direktkühlung ja
Max. Frequenz 60
max. Spannzangen-Ø 8 mm
max. Schleifkörper-Ø 50 Millimeter
Länge 387 Millimeter
Min. Frequenz 50
Champion-Motor ja
Spindelhals-Ø 43 Millimeter
Breite (mm) 155
Spannung, elektrisch 230 Volt
Bosch-SDS-System nein
KickBack Stop ja
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Höhe (mm) 77
Product Type Bosch Blau
Schlüsselfläche Schleifspindel 13 Quadratmillimeter
Leistungsaufnahme 750
Leerlaufdrehzahl 2500 – 8000 Umdrehungen pro Minute
Sanftanlauf ja
Abgabeleistung 420 Watt
Wiederanlaufschutz nein
Electronic ja
Constant-Electronic ja
Volumen 8.525 Kubikdezimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 2500
Produktart Geradschleifer
Überlastschutz ja
Schlüsselfläche Spannmutter 19 Quadratmillimeter
max. Polierwerkzeug-Ø 80 Millimeter
Bruttogewicht 2.680 Kilogramm
Positionierung Der leistungsstarke Spezialist für Oberflächen
Abmessung Breite 155 Millimeter
Nettogewicht 1.700 Kilogramm
Lieferumfang Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)
Leerlaufdrehzahl, von 2500 Umdrehungen pro Minute
Einsatzbereiche Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Abmessung Länge 500 Millimeter
Breite 155
Spannung 230
Weitere Vorteile Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit
SOL Date 01.06.2011
Herkunftsland DE
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Gewicht 1.7 Kilogramm
User benefit KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab – für hohen Anwenderschutz
Schalter 2-Wege
Spartenbezeichnung 71
Höhe 77 Millimeter
Leerlaufdrehzahl, bis zu 8000 Umdrehungen pro Minute
Unterteilung der Produktkategorien Geradschleifer
Werkzeugaufnahme Spannzangen bis 8 mm Ø
Nennaufnahmeleistung 750 Watt
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 387 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]