Präzisions-Stabschleifer SBS 700 SYS

Artikelnummer: Z00420059
EAN: 4011666406835
Präzisions-Stabschleifer SBS 700 SYS
Inkl. Steuern: 223,95 € VE 1 Stück Netto 188,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SBS 700 SYS

- Zum Schleifen, Polieren und Fräsen - Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch - Mini-Stabschleifer - Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und handlich - Schutz gegen Vibrationen und gute Kälteisolation durch gummierten Handgriff - Stufenlose Anpassung der Drehzahl für unterschiedliche Arbeitsbedingungen

Lieferumfang: Im Mini-SYSTAINER, 2,3 mm und 3,0 mm Spannzange.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SBS 700 SYS
Drehzahl (min-1) 70.000
Arbeitsdruck (bar) 6,3
Luftbedarf (l/min) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen