Schaufelstiel Ammerländer 130cm

Artikelnummer: Z00513268
EAN: 4013587101301
Herstellernummer: 10130
Schaufelstiel Ammerländer 130cm
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ammerländer Schaufelstiel
  • 1a Esche Qualität
  • Länge:130cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 41
Werks-Nr. 10130
Bruttobreite (mm) 50
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 1350
Bruttovolumen (m³) 0,003
Länge (cm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen