Metallstiel "Yoyo" 130 cm mit Gewinde

Artikelnummer: Z00513471
EAN: 4014529146305
Herstellernummer: 5/1463
Metallstiel "Yoyo" 130 cm mit Gewinde
Inkl. Steuern: 8,34 € VE 1 Stück Netto 7,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BÜMAG
Metallstiel "Yoyo" 130 cm

  • Softummantelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5/1463
Breite (mm) 27
Bruttobreite (mm) 27
Bruttohöhe (mm) 27
Bruttolänge (mm) 1300
EGUFER-Nummer 527012
Farbe blau/weiß
Höhe (mm) 27
Länge 130 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen