Combisystem Holzstiel 150cm

Artikelnummer: Z00510260
EAN: 4078500372503
Herstellernummer: 3725-20
Combisystem Holzstiel 150cm
Inkl. Steuern: 25,66 € VE 1 Stück Netto 21,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem-Stiel
  • zur individuellen Verlängerung von combisystem-Geräten
  • mit unverlierbarer Feststellschraube
  • hochwertiges, elastisches Eschenholz
  • Gesamtlänge: 150 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3725-20
Breite (mm) 52
Bruttobreite (mm) 50
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 1500
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3213140
Höhe (mm) 30
Material Eschenholz
Länge (cm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen