Combisystem Kleingeräte-Verlängerungsstiel 78cm lang

Artikelnummer: Z00510296
EAN: 4078500890007
Herstellernummer: 8900-20
GARDENA
Combisystem Kleingeräte-Verlängerungsstiel 78cm lang
Inkl. Steuern: 8,71 € VE 1 Stück Netto 7,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Kleingeräte-Verlängerungsstiel
  • zur Verlängerung aller combisystem-Kleingeräte
  • gewährleistet eine zug- und verdrehsichere Verbindung zwischen Stiel- und Kleingerät
  • einfach den Handgriff des combisystem-Kleingerätes abnehmen und am Ende des Verlängerungsstiels festschrauben
  • leichter, aber robuster Stiel aus Aluminium
  • mit hautsysmpatischem Griffschutz
  • Gesamtlänge: 78 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8900-20
Breite (mm) 45
Bruttobreite (mm) 40
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 780
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3240000
Höhe (mm) 30
Länge (cm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen