Teleskop-Drehstiel

Artikelnummer: Z00511036
EAN: 4078500889902
Herstellernummer: 8899-20
Teleskop-Drehstiel
Inkl. Steuern: 33,40 € VE 1 Stück Netto 28,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für eine aufrechte Körperhaltung beim Schneiden von Rasenkanten und Bodendeckern
  • mehr Reichweite bei höheren Hecken oder seitlichem Formschnitt
  • passend für alle Gardena-Accuscheren
  • schnelle und einfache Montage
  • ergonomischer Handgriff
  • beidseitig in 45° Schritten abwinkelbar
  • stufenlos höhenverstellbar von 85 bis 120cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8899-20
Breite (mm) 155
EGUFER-Nummer 3238990
Nettovolumen (m³) .007
Höhe (mm) 50
Länge (mm) 905
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen