Kreuzhackenstiel DIN 6437 f. Kreuzhacke L. 800mm Stielauge 64x37mm

Artikelnummer: Z00052461
EAN: 4010162191115
Herstellernummer: 19,111, 113571
Kreuzhackenstiel DIN 6437 f. Kreuzhacke L. 800mm Stielauge 64x37mm
Inkl. Steuern: 6,78 € VE 1 Stück Netto 5,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · 1a-Qualität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 64 x 37
Werkzeuggewicht (g) 1500 - 2000
für Kreuzhacke (kg) 1,5 - 2,0
Länge (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen