• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

FISKARS Nylon-Laubbesen ohne Stiel

9,00 € Netto 7,56 €
- 46%

Bosch Teleskopstiel, Systemzubehör, 80 - 115 cm, für Isio

UVP: 49,99 € 26,95 € Netto 22,65 €

LÖFFERT STIELE Spatenstiel DIN 20152 L. 950mm T-Griff,original doppelt dampfgebogen D. 41mm

Artikelnummer:  
Z00052466 
EAN:  
4010162091118 
Herstellernummer:  
09,111, 11357101 
Marke: 
LÖFFERT STIELE 

Lieferung in 1 Werktag.

9,00 €

Netto 7,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 950 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Esche · für Doppelfederspaten (Idealspaten) · fein geschliffen · Ø 41 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben