Besenstiel Holz ohne Gewinde, 120 cm Brasilkiefer/Ramin

Artikelnummer: Z00510982
EAN: 4002625030468
Herstellernummer: 104500.00
Besenstiel Holz ohne Gewinde, 120 cm Brasilkiefer/Ramin
Inkl. Steuern: 20,99 € VE 1 Stück Netto 17,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

NÖLLE
Besenstiel
  • aus Holz
  • roh
  • ohne Gewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 104500.00
Breite (mm) 24
Bruttobreite (mm) 24
Bruttohöhe (mm) 24
Bruttolänge (mm) 1200
Ø 24 mm
EGUFER-Nummer 528360
Höhe (mm) 24
Länge 1200 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen