Schaufelstiel 130cm Esche, gebogen

Artikelnummer: Z00508032
EAN: 4019111029578
Herstellernummer: 111810720101
Schaufelstiel 130cm Esche, gebogen
Inkl. Steuern: 7,22 € VE 1 Stück Netto 6,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaufelstiel
  • aus Eschenholz
  • Länge: 130 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 41
Werks-Nr. 111810720101
Bruttobreite (mm) 100
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 1300
Bruttovolumen (m³) 0,005
Bezeichnung Eschenholz-Stiel
Ausfuehrung Esche natur, 130cm
Länge (cm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen