Schaufelstiel 1500/41mm Esche natur, gebogen

Artikelnummer: Z00511594
EAN: 4019111365058
Herstellernummer: 111510720101
Schaufelstiel 1500/41mm Esche natur, gebogen
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 1 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaufelstiel
·aus Eschenholz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 41
Werks-Nr. 111510720101
Bruttobreite (mm) 45
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 1495
Bruttovolumen (m³) 0,003
Ausfuehrung Esche natur, 150cm
Länge (cm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen