Aluminium D-Stiel Bezeichnung: ZM-AD, Länge: 85 cm

Artikelnummer: Z00508623
EAN: 4009269166003
Herstellernummer: 3943062
Aluminium D-Stiel Bezeichnung: ZM-AD, Länge: 85 cm
Inkl. Steuern: 13,21 € VE 1 Stück Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF GARTEN
Aluminium D-Stiel
  • Der ideale Partner für alle stoßend geführten multi star Werkzeuge
  • Besonders gut geeignet in Verbindung mit Distel- und Rasenkantenstecher oder Aerifizierer
  • Mit handlichem D-Griff
  • Länge: 85 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3943062
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 800
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 310042
Bezeichnung ZM-AD
Länge (cm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen