Eschen-Holzstiel 170cm Multistar

Artikelnummer: Z00511251
EAN: 4009269394468
Herstellernummer: 3944175
Eschen-Holzstiel 170cm Multistar
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz-Gerätestiele "Multistar"
·hochwertiger Holzstiel aus europäischer Naturesche ·sehr solide und stabil ·offenporige, natürliche Wasserlackierung sorgt für optimale Griffigkeit ·taillierter Griffbereich für angenehme und sichere Handhabung ·für die Wolf multi-star® Gartengeräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3944175
Bruttobreite (mm) 35
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 1700
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 310072
Bezeichnung ZM170
Länge (cm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen