Fahrstiel Accu 50 TS

Artikelnummer: Z00512696
EAN: 4009269726689
Herstellernummer: 7266090
Fahrstiel Accu 50 TS
Inkl. Steuern: 24,85 € VE 1 Stück Netto 20,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • beidseitig nach 90° abwinkelbar
  • die kabellose Steckverbindung ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
  • bequemes Schneiden ohne lästiges Bücken
  • schneiden auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Verwendung für Finesse 50R, 50C, 50B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 85 - 120 cm
Werks-Nr. 7266090
Bezeichnung 50 TS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen