Teleskopstiel stufenlos verstellbar von 85-120 cm

Artikelnummer: Z00508201
EAN: 4009269709507
Herstellernummer: 7095000
Teleskopstiel stufenlos verstellbar von 85-120 cm
Inkl. Steuern: 24,74 € VE 1 Stück Netto 20,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Teleskopstiel "AC-TS"
  • beidseitig nach 90°abwinkelbar
  • die kabellose Steckverbindung ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
  • bequemes Schneiden ohne lästiges Bücken
  • Schneiden auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Verwendung: für Accu 45/60/75 und Accu BS 60
  • Höhe: stufenlos verstellbar von 85 bis 120 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7095000
Bruttobreite (mm) 165
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 890
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 313037
Bezeichnung AC-TS
Länge (cm) 85 - 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen