Clairefontaine Geschenkband auf Großspule/601582C bordeaux

Artikelnummer: Z00014116
EAN: 3065506015825
Herstellernummer: 601582C
Clairefontaine Geschenkband auf Großspule/601582C bordeaux
Brutto Set-Preis 8,12 € Netto 6,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• auf Großspulen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 250 m x 10 mm
Farbe bordeaux
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]