Clairefontaine Clairefontaine Geschenkband auf Großspulen/601501C weiß

Artikelnummer: Z00014109
EAN: 3065506015016
Herstellernummer: 601501C
Clairefontaine Clairefontaine Geschenkband auf Großspulen/601501C weiß
Inkl. Steuern: 8,12 € VE 1 Rolle (250 m) Netto 6,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• auf Großspulen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 250 m x 10 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen