Clairefontaine Geschenkumschlag/394104C blau Kraftpapier 60g

Artikelnummer: Z00014158
EAN: 3065503941042
Herstellernummer: 394104C
Clairefontaine Geschenkumschlag/394104C blau Kraftpapier 60g
Inkl. Steuern: 0,11 € VE 1 Stück Netto 0,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kraftpapier: 60 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 120 x 45 x 200 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen