Clairefontaine Geschenkumschlag/394401C rosa Kraftpapier 60g

Artikelnummer: Z00014140
EAN: 03065503944012
Herstellernummer: 394401C
Clairefontaine Geschenkumschlag/394401C rosa Kraftpapier 60g
Inkl. Steuern: 4,15 € VE 1 Stück Netto 3,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kraftpapier: 60 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Rosa
Format 300 x 80 x 490 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen