Clairefontaine Geschenkumschlag/394405C gold Kraftpapier 60g

Artikelnummer: Z00014136
EAN: 3065503944050
Herstellernummer: 394405C
Clairefontaine Geschenkumschlag/394405C gold Kraftpapier 60g
Brutto Set-Preis 0,70 € Netto 0,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Umschlag farbig, weißes Kraftpapier: 60 g/m² • z.B. für Hemden oder Pullis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 300 x 80 x 490 mm
Farbe gold
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]