ALCO Obstmesser/1432, 22,5 cm

Artikelnummer: Z00017641
EAN: 4007735014322
Herstellernummer: 1432
ALCO Obstmesser/1432, 22,5 cm
Inkl. Steuern: 1,31 € VE 1 Stück Netto 1,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Küchen und Kantinenbedarf • Klingen: Spezialschliff ohne Nachschärfen • Griffe: schwarzer Kunststoff, ergonomisch, schlagfest • spülmaschinenfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 225 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen