Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

blomus blomus Zucker- und Sahneset/63510 Inhalt 2x 150ml

Artikelnummer
Z00010124
EAN
04008832635106
Herstellernummer
63510
Marke
blomus
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00010124
EAN
04008832635106
Herstellernummer
63510
Marke
blomus

Technische Daten

AusführungMaterial: Edelstahl/Glas
Farbesilber/transparent
Fassungsvermögen des Behältnisses150 Milliliter
FormatØ 5,5 x H 17 cm
HauptmerkmaleMaße: 5,5 x 17 cm (Ø x H)
Inhalt2x 150 ml
MaterialEdelstahl/Glas
Maße5,5 x 17 cm (Ø x H) Millimeter
Packungsmenge2 St./Pack.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Material: Edelstahl matt, Kunststoff, Silikon, Glas • Lieferung ohne Inhalt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente